Tips til deg som installatør
Etterspørselen etter ladestasjoner og ladepunkter øker kraftig, og mange skifter til ladbare hybrid- og elektriske biler. Mange selskaper som tilbyr tjeneste- eller firmabiler har i mange tilfeller fjernet alternativet med bensin- eller dieselbiler.
Fordelene med elektrisk drift er mange, i tillegg til lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, gir det bedre akselerasjon og veigrep, og kanskje det viktigste – følelsen av miljøvennlighet. Faktisk er den elektrisiteten vi produserer i Norge i stor grad fri for CO2-utslipp, så man bidrar også til å redusere utslippene av klimagasser.
Tips til deg som installatør
Etterspørselen etter ladestasjoner og ladepunkter øker kraftig, og mange skifter til ladbare hybrid- og elektriske biler. Mange selskaper som tilbyr tjeneste- eller firmabiler har i mange tilfeller fjernet alternativet med bensin- eller dieselbiler.
Fordelene med elektrisk drift er mange, i tillegg til lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, gir det bedre akselerasjon og veigrep, og kanskje det viktigste – følelsen av miljøvennlighet. Faktisk er den elektrisiteten vi produserer i Norge i stor grad fri for CO2-utslipp, så man bidrar også til å redusere utslippene av klimagasser.
Norges strategi og utvikling så langt
Målet om at alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være nullutslippskjøretøy innen 2025, er godt kjent. Hittil i 2023 utgjør nullutslippskjøretøy hele 81,7 prosent av alle personbilene som er førstegangsregistrert. I følge Statistisk Sentralbyrå utgjør 21% av personbilparken i Norge, elbiler. 90% av elbileiere lader som regel hjemme. I tillegg ønsker regjeringen å doble antallet hurtigladere. Her er det dermed et stort markedspotensiale for din bedrift.
Men det er ting både du og kunden din bør vite før du starter med installasjonen.
Skal du ha fastmontert eller løs kabel?
En hjemmelader kan med fordel ha en fast kabel (type 2) i stedet for en stikkontakt, slik at kunden slipper å lete etter ladekabelen. Men i garasjer, parkeringsanlegg og på arbeidsplasser er det bedre å velge en lader med en type 2 stikkontakt. En fast kabel kan lett bli slitt og ødelagt i en "offentlig" miljøsituasjon.
Lastbalansering, for å klare hovedsikringen
Både ved hjemmelading og lading på bedrifter og sameier, anbefaler vi lastbalansering mot bygningens hovedsikring. Det finnes mange måter å gjøre dette på. Man kan ha dynamisk lastbalansering eller en fast innstilling der ladeboksen blir informert om maksimal effekt som laderne kan bruke. Forskjellige leverandører har ulike løsninger, og vi veileder deg mot riktig valg.
Mange ladebokser med lav effekt eller færre med høy?
Hvordan løser vi behovet for strøm i en bygning? Å tro at man alltid kan hurtiglade og/eller alltid lade fullt der man bor, vil være utfordrende.
Sakte lading gjelder for å kunne håndtere infrastrukturen i bygningen/villaen. Allerede med 10A og en-fase kan en bil få omtrent 24 kW i løpet av en nattlading (ca. 10 timer), noe som er tilstrekkelig for de fleste til å komme seg til og fra jobb.
Elbiler og ladbare hybrider bruker i gjennomsnitt 2 kW per time, slik at man kan kjøre omtrent 12 mil med 24 kW. Det er bedre med flere ladere og lav effekt. Hvis det er begrenset med strøm tilgjengelig, bør du velge en ladeboks som kan balansere belastningen mellom bygningens strøm og ladeboksen.

Veiledning for installasjon av Charge Amps Halo
Gjelder type 3,7 kW, 7,4 kW og 11 kW.
Last ned pdf.


Veiledning for installasjon av Easee Charge Lite
Last ned pdf

ONEPOLE stolper og festeplater.
En enkel løsning for ladestasjoner.
Med sitt tidløse design, lar ONEPOLE deg montere enhver type lader på en enkelt stolpe, noe som gir uovertruffen fleksibilitet. Enten du trenger en lader eller fire, lar ONEPOLE deg tilpasse antall ladere for å passe perfekt til ditt bruk. Dets slanke og elegante design forbedrer enhver omgivelse, samtidig som det tilbyr en enkel montasje og brukervennlig opplevelse.
ONEPOLE viser bemerkelsesverdig allsidighet ved å kunne tilpasse et bredt utvalg av billadere. Den passer til alle laderne vi fører; Defa, Easee, Charge Amps og Schneider. Denne tilpasningsevnen gir en betydelig fordel, da den tillater sømløs integrering av ulike ladermodeller. I tilfelle en bestemt lader blir utdatert eller går ut av markedet, er det ikke nødvendig å erstatte hele ladeinfrastrukturen. I stedet kan bare selve laderen enkelt byttes ut, noe som sparer både tid og kostnader.

Hvor passer den?
ONEPOLE er ideell for både små og store steder. Dens kompakte størrelse gjør det mulig å bruke plassen effektivt, noe som gjør det mulig å romme flere billadere innenfor et begrenset område. Denne allsidigheten sikrer at selv i et begrenset miljø kan du optimalisere ladingskapasiteten og tilby bekvemmelighet for eiere av elektriske kjøretøy, samtidig som du minimerer den fysiske størrelsen på ladeinfrastrukturen. Det går opptil 4 ladere på én stolpe.

Installasjonsvideo
Hvordan installere billadere i Onepolestolper.
Onepole connection kit
Hvordan bruke connection kit til Onepole