Installasjonsklassikere fra Nexans:
Nexans fører et bredt spekter av standard installasjonskabel & ledning (merkespenning 1kV eller lavere).Alle produktene er konstruert og produsert etter gjeldende norske, europeiske og internasjonale standarder. Velger du installasjonskabel fra Nexans, velger du brukervennlige produkter og høy kvalitet.
PR PLUSS 500V
En av våre mest kjente klassiker, PR Pluss 300/500V er spesielt godt egnet som husinstallasjonskabel til fast opplegg, innen- og utendørs. Produsert i Norge ved Nexans fabrikk på Langhus og gir flotte installasjoner som følger veggen på en smidig og diskret måte. Normalt utført som åpent anlegg med PR montert direkte på vegg.

Leveres i både sort og hvis variant som del av standardsorimentet. Den er lett å jobbe med, og kan leveres i den slitesterke og praktiske emballasje, Quickreel.

FX90 Downlightkabel
Nexans FX90 er en 90 graders enkeltisolert tvillingledning for bruk i downlightanlegg, konstruert for inntrekking i rør for skjult opplegg. Ledningen er konstruert for å tåle de temperaturer som kan opptre i downlightarmaturer.
N-LINE FX 90
Leveres ferdigtrukket i rør. Tvillingledningen skal alltid ligge i rør når den anvendes i 230V downlightanlegg frem til egnet downlightkasse. Rørene tilfredsstiller kravene for innstøping.
Noen av fordelene:
- 450/750V «enkeltisolert» tvillingkabel for downlights-/røranlegg.
- Tåler opptil 90 grader
- Flertrådet leder, kan brukes i alle ordinære klemmer
- Enkelt å identifisere ledere:
blå(rød)/hvit, hvor ene leder i tillegg har to riller.