Nobø
Luftutslippet i fronten har blitt oppdatert og forbedret for å sikre optimal oppvarming i ditt hjem. Nobø har markedets mest nøyaktige termostat som sikrer en jevn og behagelig innetemperatur selv om utetemperaturen plutselig skulle falle.
Enklere mekaniske termostater klarer ofte ikke å holde følge med disse temperatursvingningene og du kan oppleve at innetemperaturen faller sammen med utetemperaturen. Dette slipper du med Nobø. Standbyeffekten på rekordlave 0,5W er også best på markedet og sikrer at du ikke bruker mer strøm enn nødvendig til oppvarming.
Nobø Front har jevne, runde kanter som gjør den til et trygt og pålitelig valg. Modellen er tilgjengelig i en rekke effektvarianter i både list/lav 20 cm og panel/høy 40 cm høyde. Alle Nobø panelovner leveres uten kontrollenhet så du kan velge den løsningen som passer deg best. Velg mellom enheter kun for lokal kontroll som NCU-2Te eller Zigbee-enheter som gjør din Nobø panelovn til en del av ett større smarthus system.

NCU-2Te – Den enkle, digitale termostaten
Kontrollenheten NCU-2Te har lokal styring med hele ni ulike varmeprogrammer for å kunne senke temperaturen når rommet ikke er i bruk.
- Velg mellom ni forhåndsprogrammerte ukesprogrammer
- Enheten har adaptiv oppstart
- Lettlest LED display og touch betjening
- 48 timers batteribackup

SPC-IZW - Smarthjem termostaten med Zigbee
Kontrollenhetene SPC-IZ er enheten som monteres i alle ovner og kobles til kompatibelt Smarthus-system. Ovnene med kontorllenhet SPC-IZ kan styres og programmeres via en app og Smarthub. Den kan også fungere standalone med lokalt ukeprogram og temperatursetting.
- Open window detection
- Inkluder varmestyringen med installasjonens øvrige smarthusstyring
- Innebygget ukesur for bruk uten ekstern styring (stand alone)
- Lettlest display
- IEEE 802.15.4 (Mesh-nettverk)