Nordic Geo WindFree
Luft-til-luft Nordic Geo WindFree varmepumpen er toppmodell fra Samsung. Den er utviklet for nordisk klima. Den hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur uten å skape kaldt trekk. Takket være intelligente funksjoner tilpasser den seg dine personlige behov og preferanser for å automatisk opprettholde et godt inneklima.
Nordic Geo WindFree
Luft-til-luft Nordic Geo WindFree varmepumpen er toppmodell fra Samsung. Den er utviklet for nordisk klima. Den hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur uten å skape kaldt trekk. Takket være intelligente funksjoner tilpasser den seg dine personlige behov og preferanser for å automatisk opprettholde et godt inneklima.
Varmepumpen har bevegelsessensor som reduserer energiforbruket ved kjøling og oppvarming. Den regulerer selv varmepumpens aktivitet. For eksempel, hvis det ikke skjer noen bevegelse i rommet på 20 minutter, vil den automatisk bytte til energisparingsmodus, og gå tilbake til normal modus så snart aktivitet gjenopptas. Den gir også mulighet for automatisk tilpasning av luftstrømmens retning.
Har kunden plassert varmepumpen over spisebordet vil de med WindFree teknologien slippe å få et kaldt gufs i nakken mens de spiser middag. Med tusenvis av mikrohull kan avkjølende luft spres så man slipper direkte kald luft.
Med enkel tilpasnings av luftstrømmen kan man også stille inn luftstrømmen til ikke å blåse kald luft midt på bordet der maten er plassert. Så slipper man kald middag.
Kjølig innetemperatur på 1-2-3
For de varme sommerdagene har den WindFree avkjøling. WindFree™-teknologien forbedrer innemiljøet ditt ved å bruke tusenvis av mikrohull til å spre luften jevnt uten en kald trekk. I WindFree™-modus spres den kalde luften mykt, noe som skaper en “vindstille” følelse som gir deg velvære både dag og natt.
Kjølig innetemperatur på 1-2-3
- For å kjøle raskt ned hele rommet åpnes frontpanelet og "Fast Cooling"-modus starter.
- Den innstilte temperaturen oppnås med "Fast cooling"-modus og frontpanelet lukkes.
- WindFree-modusen sprer frisk luft jevnt gjennom tusenvis av mikrohull.

Nordic Geo WindFree er laget for nordisk klima med garantert varmedrift ned til -30°C. Varmepumpen hjelper deg å oppnå en behagelig varm temperatur i hjemmet ditt selv ved ekstremt lave omgivelsestemperaturer. For å sikre en optimal ytelse ved lave omgivelsestemperaturer er utendørsenheten utstyrt med en basevarmer som standard.

Funksjoner

Oppvarming ned til -30°C
Nordic WindFree™ Geo luftkildevarmepumpe hjelper deg med å oppnå en behagelig varm temperatur i hjemmet ditt selv ved ekstremt lave omgivelsestemperaturer1. For å sikre optimal ytelse ved lave omgivelsestemperaturer er utendørsenheten
utstyrt med en basevarmer som standard.

Smart drift
AI Autokomfort** gir deg en smartere hverdag. Den analyserer romforhold og brukermønster***, og justerer automatisk temperaturen. Temperaturen kan fjernstyres ved hjelp av SmartThings-appen2. Med kun et enkelt trykk kan du slå den på og av, velge avkjølingsmodus
eller planlegge drift.

R32 kuldemedium
Samsung Nordic WindFree™ Geo klimaanlegg bruker R32 kuldemedium. R32 kuldemedium har et lavere globalt oppvarmingspotensial (GWP) enn konvensjonelt R410A kuldemedium, så det er mer miljøvennlig4. Samsungs produktserier med enkelt split (RAC), multi split (FJM) og kommersiell split (CAC) på opptil 14 kW har alle R32 kuldemedium.

Bevegelssensor
Bevegelsessensoren (MDS) kjøler ned hjemmet effektivt ved å selvregulere klimaanleggets aktivitet når ingen er til stede. Dersom bevegelser ikke er oppdaget på 20 minutter, går den automatisk over til WindFree™-modus for å spare strøm. Etter 40 minutter øker enheten temperaturen med 2 °C i WindFree™-modus, og etter 40 minutter går den i standby-modus. Den vil returnere til normal med én gang aktiviteten gjenopptas. MDS muliggjør også tilpasset luftstrøm-retning ved å la ønsket komfortnivå bli valgt.

AI Autokomfort
AI Autokomfort gir deg en smartere hverdag. For å gjøre livet enklere og mer effektivt, analyserer den romforhold og bruksmønstre.
Basert på dine preferanser og utendørstemperaturen vil den automatisk justere temperaturen for å optimalisere rommets klimaforhold, noe som garanterer total komfort til enhver tid.

3-Care filter
3-Care filter holder luften renere og opprettholder ytelsen til varmeveksleren. De tre lagene inkluderer et filter med høy tetthet som trekker ut store husholdningsstøvpartikler, fibre og dyrehår. Den har også et filter med Zeolitt-belegg, som fanger opp fint støv og bidrar til å redusere visse typer bakterier og allergener i luften.
Les mer i brosjyren
Samsung Nordic luft-til-luft varmepumper.
For mer informasjon om varmepumpen og funksjonene, se katalogen.

Samsung Nordic Geo WindFree
Les mer og finn alle spesifikasjoner i katalogen