Schneider Electrics selvtestarmatur serie, Exiway Activa, innholder en rekke armaturer som er designet med kvalitet og brukervennlighet i fokus. Produktserien presenterer et omfattende utvalg av armaturer med innebygget batteri, lader og overvåkingselektronikk, basert på kravene definert av EN 62034. Exiway Activa har en rekke markeringslys- og ledelys fordelt på 4 forskjellige design med total 17 ulike tilbehør slik at du kan designe lysene etter behov. En av de største fordelene med Exiway Activa er den enkle installasjonen og tilkoblingen. Med hurtigkboling og klikk-montering vil armaturene være klare for bruk på null komma niks! Armaturene kan fjerntestes med laserpenn slik at du enkelt kan teste armaturene uten å for eksempel klarte opp stigen for å komme til lysene.* Statusen til armaturen indikeres av en flerfarget LED (grønn eller rød) slik at du visuelt kan oppdage eventuelle feil.
For å øke brukervennligheten er alle armaturene installert med LifePO4 batteri som er er designet for å leve opp til 10 år. På grunn av levetiden krever batteriet mindre vedlikehold, samt at batteriets levetid fører til mindre svinn og avfall. I tillegg er armaturene produsert av 40% resirkulert materialet for å bidra til redusere miljøavtrykket ytterligere.
*Lasertesting kan gjøres på Exiway Smartled, Exiway Smartbeam og Exiway Smartexit.
Exiway Light
Exiway Light er en enkel og allsidig 2-i-1 armatur, hvor samme referanse kan brukes som enten ledelys eller markeringslys etter behov. 3 modeller kan dekke hele 15 ulike ytelser.

Exiway Smartled
Exiway Smartled er en serie med kompakte og allsidige kvalitetsarmaturer med gode lysegenskaper. Meget installasjonsvennlig med hurtigkobling og klikk-montering. Serien inneholder armatur som er utviklet for å tåle temperaturer mellom -25°C til +40°C.

Exiway Smartbeam
Exiway Smartbeam er en serie kompakte kombiarmaturer som fungerer som både markeringslys og ledelys samtidig. For innfelt montering. Avansert linseoptikk med både symetrisk og asymetrisk linse sørger for svært god lysspredning.

Exiway Smartexit
Exiway Smartexit er en serie med markeringslys som har leseavstand på 26 og 32 meter. Armaturen sikrer optimal synlighet i både mellomstore rom og større områder.