Nye TransferPacT ATS

Nye TransferPacT ATS

Nye TransferPacT ATS

Nye TransferPacT ATS alt-i-ett omkoblere - nå opptil 1600 A

Vi utvider TransferPacT ATS serien opp til 1600 A. Produktserien er nå komplett fra 32 – 1600 A.

TransferPacT ATS automatiske omkoblerne fra Schneider Electric er utviklet som kompakte alt i ett-produkter. Produktene er plassbesparende og gir rask, enkel og sikker montering og idriftsettelse. De sørger for driftssikkerhet og pålitelig tilgang til elektrisitet, og passer derfor perfekt til alle applikasjoner hvor kontinuerlig strømforsyning er et krav, som sykehus, datasentre, fiskeoppdrettsanlegg, kritisk infrastruktur, samt andre kritiske anlegg.

Krevende anlegg

TransferPacT ATS er designet og testet i henhold til IEC 60947-6-1 klasse PC , som betyr at de oppfyller kravene for funksjon og omkoblingstid for de mest krevende anlegg med hensyn til nedetid. Takket være innovativ og pålitelig teknologi gjøres omkoblingen på < 500 ms.

Samtidig er det lagt vekt på kompakt og robust design, hvilket sørger for pålitelig drift i tøffe og aggressive miljøer, og under store variasjoner i temperatur, fra -25°C til +70°C.

Fleksibilitet og skalerbarhet

Omkoblerne leveres i tre varianter:

  • Automatic – med automatikk, uten kommunikasjon, 32 til 800 A
  • Activ Automatic - med automatikk og kommunikasjon, 32 til 1600 A
  • Remote – uten automatikk, 200 til 800 A. 

 

TransferPacT Automatic er rask å stille inn og byr på tydelig visualisering ved hjelp av manuelle innstillingshjul. TransferPacT Active Automatic har mer omfattende funksjonalitet, leveres med kommunikasjon og gir muligheten for å utvide til ekstern HMI fra Schneider Electric.

TransferPacT Remote uten automatikk gir kunden fleksibilitet til å benytte tredjeparts styring.

Både Automatic og Active Automatic er skalerbare med funksjonsmoduler som kan monteres under drift - uten driftsavbrudd. Dette gis stor fleksibilitet ved behov for oppgradering samtidig som man beholder kontinuerlig strømtilførsel. 

Alt i ett-produkter

TransferPacT Automatic omkoblerne inneholder både lastbryter, omkoblingsmekanisme, automatikk, og DPS (Dual Power Supply). TransferPacT Remote uten automatikk gir kunden fleksibilitet til å benytte tredjeparts styring. 

TransferPacT ATS dekker behovene i anlegg for 220 – 440 V AC, og leveres i 2-,3-,4-polet utførelse. 

30 % raskere installasjon og cybersikkerhet

Den kompakte Alt-i-ett utformingen gjør at det kan spares inntil 30 % tid på installasjon og idriftsetting, samtidig som det reduserer risikoen for montasjefeil ved at alt er ferdig koblet og testet.

Cybersikker nettilkobling og EcoStruxure™ IoT-aktiverte løsninger samler og analyserer data fra lastomkoblerne  og muliggjør proaktivt – fremfor preventivt – vedlikehold og økt driftskontinuitet 

For mer informasjon se nettside: se.com/no/transferpact