Switch IP44

Switch IP44

Allsidig universalarmatur

Switch IP44 er en moderne universalarmatur med låsbar skjerm. Lysytelse og energiforbruk kan justeres i fire ulike nivåer. Lysfargen kan velges mellom 3000K og 4000K med en intern bryter.

Switch IP44 er en moduloppbygget armatur der ulike tilbehør kan benyttes for å øke bruksområdet. I denne standardarmaturen kan man enkelt “sneppe inn” tilbehør som PIR eller mikrobølgesensor, begge justerbare og med grunnlys/korridorfunksjon. Disse monteres enkelt i armaturens endestykke.

På montasjeplaten inne i armaturen kan man velge å montere en kommuniserende SWARM-sensor og også en ledelysmodul med integrert batteri. For montasje finnes ulike braketter som tilbehør.

I Switch IP44 kan alle komponenter byttes ut. Armaturen er meget effektiv og er laget for lang levetid. 5 polet gjennomgangskobling og kabelinnganger i begge ender og i senter.IP44, klasse I.

 

• Moderne universalarmatur med låsbar skjerm

• Flere tilbehør gjør IP44 meget allsidig!

• Integrert switch for valg av effekt og lysfarge!