ABB Electrification - BRYTER VIPPE 1POL MED MRK.FELT PURE - 1764 NLI-866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Enkel trykknappAvtrykk/indikering:
UtenAnvendelse:
Vippebryter/trykkbryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel trykknapp
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395086186
Elnummer
1416670
Leverandørens varenummer
1764 NLI-866
Typebeskrivelse
Sentralplate Pure steel
Modell / utførelse:
Enkel trykknapp
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Edelstål
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Edelstål
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
Ja
Med utskiftbar linse/symbol:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Bredde:
63 mm
Høyde:
63 mm
Dybde:
20 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien