Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - Plugg 63A 400V 5P 6H IP67 med legering - 26

KopierKopier
Mennekes - Plugg 63A 400V 5P 6H IP67 med legering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

5
Se tilgjengelige varianter3

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Identifisering farge:

Rød
Se tilgjengelige varianterBlå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394238829

Elnummer

1501337

Leverandørens varenummer

26

Typebeskrivelse

Plug PowerTOP Xtra 13212

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

60 A

Identifisering farge:

Rød

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Plugg 63A, 5Pinner, 400V IP 67 med skruklemmer og nikkelbelagte kontakter for havbruk / sjø og annet røft miljø. Varmebestandige kontaktsett, helstøpt kapsling. Kabelgjennomføring, tetning og strekkavlater med beskyttelse mot knekk og bøy

Tilbehør: endelokk el.nr. 1501335