Mennekes - Plugg 125A3P6h230V IP67 nikkel - 28
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blåGrunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394240853
Elnummer
1501339
Leverandørens varenummer
28
Typebeskrivelse
Plug PowerTOP Xtra 13216
IEC-strømstyrke:
125 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
100 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
507
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Nippel
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Militær utførelse:
nei
Tilbehør for å beskytte pinnen når den ikke er bruk: el.nr. 1501336 Endelokk