Mennekes - Plugg 125A5p6h400v IP67 nikkel - 34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rødGrunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerTOP Xtra
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015394240808
Elnummer
1501341
Leverandørens varenummer
34
Typebeskrivelse
Plug PowerTOP Xtra
IEC-strømstyrke:
125 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Identifisering farge:
Rød
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Nippel
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Tilbehør for å beskytte pinnen når den ikke er i bruk: el.nr. 1501336