nVent ERIFLEX - Skinneklemme FC 50X24 Skinnebredde 50 mm, Flexibar - 553020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 0...12 mm
Samleskinnebredde - 0...50 mm
Egnet for - Flatskinne
Klemmens bredde - 24 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775530208
Elnummer
1706283
Leverandørens varenummer
553020
Typebeskrivelse
1706283
Samleskinnetykkelse:
0...12 mm
Samleskinnebredde:
0...50 mm
Egnet for:
Flatskinne
Klemmens bredde:
24 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
FC Tilkoblingsklemme brukes til å koble ERIFLEX FLEXIBAR med bredder fra 20 mm til 50 mm til kobberskinner med bredder fra 50 mm opp til 120 mm. FC klemmen består av 2 stk. plater i elektrogalvanisert stål inkludert 4 stk. M8 bolter i kvalitetsklasse 8.8. Total godstykkelse ved sammenkobling er 20 mm. Benytt momentnøkkel (Nm). Tiltrekkingsmoment pr.bolt skal være 10 Nm. FC Klemmen leveres i 8 ulike modeller. En klemme består av 2 stk. plater og 4 bolter. Forpakningsstørrelse er 3 stk. klemmer. IEC 61439-1