nVent ERIFLEX - Skinneklemme FC 80X32 Skinnebredde 80 mm, Flexibar - 553060

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Skinneklemme FC 80X32 Skinnebredde 80 mm, Flexibar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Samleskinnebredde:

0...80 mm
Se tilgjengelige varianter0...50 mm

Klemmens bredde:

32 mm
Se tilgjengelige varianter3 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 0...12 mm

  • Samleskinnebredde - 0...80 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Klemmens bredde - 32 mm

  • Egnet for tilkobling av rundleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Flexibar

EAN/GTIN

3479775530604

Elnummer

1706287

Leverandørens varenummer

553060

Typebeskrivelse

1706287

Samleskinnetykkelse:

0...12 mm

Samleskinnebredde:

0...80 mm

Egnet for:

Flatskinne

Klemmens bredde:

32 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

nei

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

nei

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

FC Tilkoblingsklemme brukes til å koble ERIFLEX FLEXIBAR med bredder fra 20 mm til 50 mm til kobberskinner med bredder fra 50 mm opp til 120 mm. FC klemmen består av 2 stk. plater i elektrogalvanisert stål inkludert 4 stk. M8 bolter i kvalitetsklasse 8.8. Total godstykkelse ved sammenkobling er 20 mm. Benytt momentnøkkel (Nm). Tiltrekkingsmoment pr.bolt skal være 10 Nm. FC Klemmen leveres i 8 ulike modeller. En klemme består av 2 stk. plater og 4 bolter. Forpakningsstørrelse er 3 stk. klemmer. IEC 61439-1