nVent ERIFLEX - Skinneklemme FC 50X40 Skinnebredde 50 mm, Flexibar - 553040

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Skinneklemme FC 50X40 Skinnebredde 50 mm, Flexibar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Samleskinnebredde:

0...50 mm
Se tilgjengelige varianter0...80 mm

Klemmens bredde:

40 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 0...12 mm

  • Samleskinnebredde - 0...50 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Klemmens bredde - 40 mm

  • Egnet for tilkobling av rundleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Flexibar

EAN/GTIN

3479775530406

Elnummer

1706285

Leverandørens varenummer

553040

Typebeskrivelse

1706285

Samleskinnetykkelse:

0...12 mm

Samleskinnebredde:

0...50 mm

Egnet for:

Flatskinne

Klemmens bredde:

40 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

nei

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

nei

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

FC Tilkoblingsklemme brukes til å koble ERIFLEX FLEXIBAR med bredder fra 20 mm til 50 mm til kobberskinner med bredder fra 50 mm opp til 120 mm. FC klemmen består av 2 stk. plater i elektrogalvanisert stål inkludert 4 stk. M8 bolter i kvalitetsklasse 8.8. Total godstykkelse ved sammenkobling er 20 mm. Benytt momentnøkkel (Nm). Tiltrekkingsmoment pr.bolt skal være 10 Nm. FC Klemmen leveres i 8 ulike modeller. En klemme består av 2 stk. plater og 4 bolter. Forpakningsstørrelse er 3 stk. klemmer. IEC 61439-1