Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Impressivo bryter vippe 1+1+1 Aluminium - 1783-83

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo bryter vippe 1+1+1 Aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Tredelt vippe
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDreieknapp
Se tilgjengelige varianterEnkel trykknapp
Se tilgjengelige varianterMidtplate
Se tilgjengelige varianterTodelt tast

Avtrykk/indikering:

Andre
Se tilgjengelige varianterSymbol "0"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Dør"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Lampe"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Piler"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"
Se tilgjengelige varianterUten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterBlindplate/avdekning
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterPersienne
Se tilgjengelige varianterSignalere
Se tilgjengelige varianterTidsbryter

Farge:

Aluminium
Se tilgjengelige varianterEdelstål
Se tilgjengelige varianterHvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tredelt vippe

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677329241

Elnummer

1416801

Leverandørens varenummer

1783-83

Typebeskrivelse

Deler

Modell / utførelse:

Tredelt vippe

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9006

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Dybde:

25 mm

VIPP. 3-D, ALU.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien