ABB Electrification - Impressivo bryter vippe dobbel Antrasitt - 1785-81

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo bryter vippe dobbel Antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Todelt vippe
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDreieknapp
Se tilgjengelige varianterEnkel trykknapp
Se tilgjengelige varianterEnkel vippe
Se tilgjengelige varianterMidtplate
Se tilgjengelige varianterTodelt tast

Avtrykk/indikering:

Andre
Se tilgjengelige varianterDiverse symboler
Se tilgjengelige varianterSymbol "0"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Dør"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Lampe"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Piler"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"
Se tilgjengelige varianterUten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterBlindplate/avdekning
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterPersienne
Se tilgjengelige varianterSignalere
Se tilgjengelige varianterTidsbryter

Farge:

Antrasitt
Se tilgjengelige varianterEdelstål
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Todelt vippe

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Impressivo

EAN/GTIN

6418677329111

Elnummer

1416804

Leverandørens varenummer

1785-81

Typebeskrivelse

1785-81

Modell / utførelse:

Todelt vippe

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

7021

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Dybde:

25 mm

Vippe for krone innsats. Materiale: plast. Passer til 85mm ramme. Ved innfelt montering i våtrom eller ute, skal det benyttes tetningsring og en festebrakett. Produsert av holdbart plastmateriale av høy kvalitet. Overflaten er skinnende og lett å holde ren. Rengjøring med vanlige milde vaskemidler. Ikke bruk sterke løsemidler ved rengjøring.