Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Impressivo sentral plate tett 100MM Hvit - 2TKA000848G1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo sentral plate tett 100MM Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Andre
Se tilgjengelige varianterDreieknapp
Se tilgjengelige varianterEnkel trykknapp
Se tilgjengelige varianterEnkel vippe
Se tilgjengelige varianterHotellkort
Se tilgjengelige varianterMidtplate
Se tilgjengelige varianterTodelt tast
Se tilgjengelige varianterTodelt vippe
Se tilgjengelige varianterTredelt vippe

Avtrykk/indikering:

Andre
Se tilgjengelige varianterDiverse symboler
Se tilgjengelige varianterSymbol "0"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Dør"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Lampe"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Piler"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"
Se tilgjengelige varianterUten

Anvendelse:

Andre
Se tilgjengelige varianterBlindplate/avdekning
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterPersienne
Se tilgjengelige varianterSignalere
Se tilgjengelige varianterVippebryter/trykkbryter

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterEdelstål
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Andre

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677332319

Elnummer

1416942

Leverandørens varenummer

2TKA000848G1

Typebeskrivelse

2538-100-84

Modell / utførelse:

Andre

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Andre

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Bredde:

68 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

15 mm

Impressivo blindplate. Passer til 100 mm ramme. Materiale: plast. Produsert av holdbart plastmateriale av høy kvalitet. Overflaten er skinnende og lett å holde ren. Rengjøring med vanlige milde vaskemidler. Ikke bruk sterke løsemidler ved rengjøring.