Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - Plugg 125A3P6h230V IP67 nikkel - 28

KopierKopier
Mennekes - Plugg 125A3P6h230V IP67 nikkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

IEC-strømstyrke:

125 A
Se tilgjengelige varianter63 A

Antall poler:

3
Se tilgjengelige varianter5

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Identifisering farge:

Blå
Se tilgjengelige varianterRød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394240853

Elnummer

1501339

Leverandørens varenummer

28

Typebeskrivelse

Plug PowerTOP Xtra 13216

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

100 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

507

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Plugg 125A for havbruk / sjø med IP67 og 3 nikkel belagte pinner. Robust med gummiert håndtak

Tilbehør for å beskytte pinnen når den ikke er bruk: el.nr. 1501336 Endelokk