Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Mennekes - Plugg 125A5p6h400v IP67 nikkel - 34

KopierKopier
Mennekes - Plugg 125A5p6h400v IP67 nikkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

5
Se tilgjengelige varianter3

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Identifisering farge:

Rød
Se tilgjengelige varianterBlå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015394240808

Elnummer

1501341

Leverandørens varenummer

34

Typebeskrivelse

Plug PowerTOP Xtra

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Rød

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Plugg 125A for havbruk / sjø med IP67 og 5 nikkel belagte pinner. Robust med gummiert håndtak

Tilbehør for å beskytte pinnen når den ikke er i bruk: el.nr. 1501336