Mennekes - Plugg 63A 400V 5P 6H IP67 med legering - 26
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rødGrunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015394238829
Elnummer
1501337
Leverandørens varenummer
26
Typebeskrivelse
Plug PowerTOP Xtra 13212
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
60 A
Identifisering farge:
Rød
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Nippel
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Tilbehør: endelokk el.nr. 1501335


