nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid H-ramme tilkoblingsenhet, Skum - 360422

KopierKopier
nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid H-ramme tilkoblingsenhet, Skum

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

314 mm
Se tilgjengelige varianter40,6 mm
Se tilgjengelige varianter81,3 mm

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterAndre

Innstillingsversjon:

nei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 314 mm

  • Bredde - 314 mm

  • Høyde - 117 mm

  • Farge - Svart

  • Maks last - 1000,5 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

0782856845324

Elnummer

1319794

Leverandørens varenummer

360422

Typebeskrivelse

1319794

Lengde:

314 mm

Bredde:

314 mm

Høyde:

117 mm

Farge:

Svart

Maks last:

1000,5 kg

Innstillingsversjon:

nei

Skum- eller gummibunn gir en lavslitasjekontaktflate for bedre beskyttelse av takmembraner. Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum. Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater. Gummiert kontaktflate på hustak er ideell ved installasjon av solcelleanlegg. Festemidler er formontert i soklene. Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse. Kan brukes med standard monteringsskinner.