nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid H-rammesett, Skum - 360420

KopierKopier
nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid H-rammesett, Skum

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

314 mm
Se tilgjengelige varianter102 mm
Se tilgjengelige varianter203 mm
Se tilgjengelige varianter317,5 mm
Se tilgjengelige varianter40,6 mm
Se tilgjengelige varianter483 mm
Se tilgjengelige varianter673 mm
Se tilgjengelige varianter81,3 mm

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterAndre

Innstillingsversjon:

Ja

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 314 mm

  • Bredde - 314 mm

  • Høyde - 117 mm

  • Farge - Svart

  • Maks last - 2001 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Caddy Pyramid

EAN/GTIN

0782856845300

Elnummer

1319792

Leverandørens varenummer

360420

Typebeskrivelse

1319792

Lengde:

314 mm

Bredde:

314 mm

Høyde:

117 mm

Farge:

Svart

Maks last:

2001 kg

Innstillingsversjon:

Ja

Skum- eller gummibunn gir en lavslitasjekontaktflate for bedre beskyttelse av takmembraner. Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum. Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater. Gummiert kontaktflate på hustak er ideell ved installasjon av solcelleanlegg. Settet inkluderer 2 stolpeføtter med formonterte festemidler, 6 bolter, 6 profilmutre og 2 L-braketter for å fullføre en H-ramme. Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse. Kan brukes med standard monteringsskinner.