nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid ST bromontasje, 610 mm - 360475

KopierKopier
nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid ST bromontasje, 610 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

673 mm
Se tilgjengelige varianter40,6 mm
Se tilgjengelige varianter81,3 mm

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterAndre

Innstillingsversjon:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 673 mm

  • Bredde - 203 mm

  • Høyde - 142 mm

  • Farge - Svart

  • Maks last - 2670 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Caddy Pyramid

EAN/GTIN

0782856843153

Elnummer

1319808

Leverandørens varenummer

360475

Typebeskrivelse

1319808

Lengde:

673 mm

Bredde:

203 mm

Høyde:

142 mm

Farge:

Svart

Maks last:

2670 kg

Innstillingsversjon:

nei

Ideell for festing av flere rørføringer, kabelrenner og klimaanleggenheter. Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak. Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum. Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater. Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid. Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet. Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse.