nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid ST fast profilstøtte, 406 mm x 122 mm - 360466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 483 mm
Bredde - 203 mm
Høyde - 122 mm
Farge - Svart
Maks last - 2001 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Caddy Pyramid
EAN/GTIN
0782856843054
Elnummer
1319802
Leverandørens varenummer
360466
Typebeskrivelse
1319802
Lengde:
483 mm
Bredde:
203 mm
Høyde:
122 mm
Farge:
Svart
Maks last:
2001 kg
Innstillingsversjon:
nei
Sørger for overlegen festing av rør, kabelrør, kanaler, kabelrenner og utstyr. Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak. Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum. Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater. Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid. Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet. Enkel å transportere til taket. Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse.


