nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid ST justerbar profilstøtte, 406 mm x 178–457 mm - 360469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
483 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 483 mm
Bredde - 203 mm
Farge - Svart
Maks last - 2001 kg
Innstillingsversjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856843085
Elnummer
1319805
Leverandørens varenummer
360469
Typebeskrivelse
1319805
Lengde:
483 mm
Bredde:
203 mm
Farge:
Svart
Maks last:
2001 kg
Innstillingsversjon:
nei
Høydejustering gir effektiv navigering av rør, kabelrør og kabelrenner rundt hindringer. Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak. Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum. Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater. Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid. Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet. Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse.


