REHAU - BE-DIN 37,5X50 slissekanal RAL 7030 - 727152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
37,5 mmBredde:
50 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 37,5 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
BE-DIN
EAN/GTIN
4007360059750
Elnummer
1280812
Leverandørens varenummer
727152
Typebeskrivelse
BE-DIN 37,5X50
Høyde:
37,5 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
37 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
6 mm²
Med overdel:
Ja


