REHAU - BE-DIN 50x62,5 slisset kanal RAL 7030 - 725172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
50 mmBredde:
62 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 62 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
BE-DIN
EAN/GTIN
4007360019549
Elnummer
1279204
Leverandørens varenummer
725172
Typebeskrivelse
Slisset kanal BE-DIN
Høyde:
50 mm
Bredde:
62 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
50 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Med overdel:
Ja


