REHAU - BE-DIN 62,5X62,5 slisset kanal RAL 7030 - 725202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
62,5 mmBredde:
62,5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 62,5 mm
Bredde - 62,5 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360019570
Elnummer
1279207
Leverandørens varenummer
725202
Typebeskrivelse
Slisset kanal
Høyde:
62,5 mm
Bredde:
62,5 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
62,5 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Med overdel:
Ja


