REHAU - BE-DIN 75 X 25 slissekanal RAL 7030 - 6132380

KopierKopier
REHAU - BE-DIN 75 X 25 slissekanal RAL 7030

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

75 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter37,5 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter62,5 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter62,5 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm

Nyttbart tverrsnitt:

6 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 75 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012196725540

Elnummer

1280800

Leverandørens varenummer

6132380

Typebeskrivelse

BE-DIN 75 X 25

Høyde:

75 mm

Bredde:

25 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

25 mm

Slisseavstand:

1 mm

Slissebredde:

10 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

6 mm²

Med overdel:

Ja

BE-DIN 75 X 25 slissekanal RAL 7030 for bruk i skap