REHAU - Metra 40/40 Kanal og lokk - 6132379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
62,5 mmBredde:
125 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 62,5 mm
Bredde - 125 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196725533
Elnummer
1279210
Leverandørens varenummer
6132379
Typebeskrivelse
BE-DIN 62,5X125
Høyde:
62,5 mm
Bredde:
125 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
63 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
16 mm²
Med overdel:
Ja


