Nexans - TXLP/2R 1050W 10W/m 105,4m - 10022280

Nexans
KopierKopier
Nexans - TXLP/2R 1050W 10W/m 105,4m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

10 W/m
Se tilgjengelige varianter17 W/m

Lengde:

105,4 m
Se tilgjengelige varianter11,7 m
Se tilgjengelige varianter123,7 m
Se tilgjengelige varianter154,5 m
Se tilgjengelige varianter17,6 m
Se tilgjengelige varianter192 m
Se tilgjengelige varianter23,5 m
Se tilgjengelige varianter29,3 m
Se tilgjengelige varianter41 m
Se tilgjengelige varianter49,7 m
Se tilgjengelige varianter59 m
Se tilgjengelige varianter100 m
Se tilgjengelige varianter35,2 m
Se tilgjengelige varianter72,4 m
Se tilgjengelige varianter80,8 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210013436

Elnummer

1036519

Leverandørens varenummer

10022280

Typebeskrivelse

TXLP toleder varmekabel med skjult skjøt 10W/m

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Aluminium

Diameter:

7,5 mm

Lengde:

105,4 m

Farge:

Blå

Bruksområder: TXLP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende med stort areal. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløp, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med 2,3 meter tilleder og integrert (skjult) skjøt. TXLP/2R kan monteres på armeringsjern. Konstruksjon: Varm leder: Entrådet motstandslegering Kald leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: PEX Jordleder: Glødet kobber Skjerm: Aluminium Ytre kappe: PVC Skjøt: Integrert, merket SPLICE Tekniske data: Kabeleffekt: 10W/m ved 230 V driftsspenning Seriemotstand Nominell driftsspenning: 230 VAC Maks. driftsspenning: 300/500 V Maks. temperatur ytre kappe, spenningssatt: 65 °C Min. bøyeradius: 5 x kabeldiameter Motstandstoleranse: - 5 /+10 % Mekanisk klasse: C Maks. asfalttemperatur: 160 °C Lengde kald tilleder: 2,3 m