Nexans - TXLP/2R 600W 17W/m 35,2m - 10022296

Nexans
KopierKopier
Nexans - TXLP/2R 600W 17W/m 35,2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

17 W/m
Se tilgjengelige varianter10 W/m

Lengde:

35,2 m
Se tilgjengelige varianter105,4 m
Se tilgjengelige varianter130,4 m
Se tilgjengelige varianter161,3 m
Se tilgjengelige varianter23 m
Se tilgjengelige varianter38 m
Se tilgjengelige varianter53,4 m
Se tilgjengelige varianter77,7 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 17 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210013597

Elnummer

1036648

Leverandørens varenummer

10022296

Typebeskrivelse

TXLP toleder varmekabel med skjult skjøt 17W/m

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

17 W/m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Aluminium

Diameter:

7,5 mm

Lengde:

35,2 m

Farge:

Blå

Bruksområder: TXLP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende med stort areal. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløp, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med 2,3 meter tilleder og integrert (skjult) skjøt. TXLP/2R kan monteres på armeringsjern. Konstruksjon: Varm leder: Entrådet motstandslegering Kald leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: PEX Jordleder: Glødet kobber Skjerm: Aluminium Ytre kappe: PVC Skjøt: Integrert, merket SPLICE Tekniske data: Kabeleffekt: 17 W/m ved 230 V driftsspenning Seriemotstand Nominell driftsspenning: 230 VAC Maks. driftsspenning: 300/500 V Maks. temperatur ytre kappe, spenningssatt: 65 °C Min. bøyeradius: 5 x kabeldiameter Motstandstoleranse: - 5 /+10 % Mekanisk klasse: C Maks. asfalttemperatur: 160 °C Lengde kald tilleder: 2,3 m