Nexans - TXLP/2R 1700W 17W/m 100,0m - 10022291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 17 W/m
Lengde - 100 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210068818
Elnummer
1036660
Leverandørens varenummer
10022291
Typebeskrivelse
TXLP/2R 1700/17
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
17 W/m
Lengde:
100 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Diameter:
7,5 mm
Farge:
Blå
TXLP/2R toleder varmekabelelementer er ideell for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende konstruksjoner. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, frostsikring av rør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern. Tilleder på kabelen er merket ****** og indikerer at kabelen her er kald.
Lengde tilleder: 2,3m
Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7
Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.
Mekanisk klasse: M2
UV-bestandig: Ja
Lengde tilleder: 2,3m
Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7
Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.
Mekanisk klasse: M2
UV-bestandig: Ja