Pipelife - 32 mm Plica plastbelagt, 25 m - 590332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Materiale - Andre
Statisk bøyeradius - 0 mm
Ytre diameter - 32 mm
Indre diameter - 24,3 mm
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7033735903325
Elnummer
1209638
Leverandørens varenummer
590332
Typebeskrivelse
Panserslanger
Nominell diameter:
32 mm
Materiale:
Andre
Statisk bøyeradius:
0 mm
Ytre diameter:
32 mm
Indre diameter:
24,3 mm
Overflatebeskyttelse:
Andre
Tetning:
Uten pakning
Trykkfasthet:
1250 N
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
1250 N
Vekt:
0,64 kg/m
Farge:
Svart
Kapasitet hengende last:
0 N
Flammespredende:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Godkjent i henhold til UL:
nei