Pipelife - 50 mm Plica stål, 25 m - 590050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 50 mm
Materiale - Stål
Statisk bøyeradius - 0 mm
Ytre diameter - 50 mm
Indre diameter - 39,6 mm
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7033735900508
Elnummer
1211609
Leverandørens varenummer
590050
Typebeskrivelse
Panserslanger
Nominell diameter:
50 mm
Materiale:
Stål
Statisk bøyeradius:
0 mm
Ytre diameter:
50 mm
Indre diameter:
39,6 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Tetning:
Uten pakning
Trykkfasthet:
1250 N
Driftstemperaturområde:
-45...250 °C
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
1250 N
Vekt:
1,32 kg/m
Kapasitet hengende last:
0 N
Flammespredende:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Godkjent i henhold til UL:
nei