Legrand - Transcab, 80X80 Ledningskanal - 636117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 80 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Type feste - Hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3245066361178
Elnummer
1243805
Leverandørens varenummer
636117
Typebeskrivelse
Transcab, 80X80 Ledningskanal
Høyde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Lengde:
2000 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
5715 mm²
Med overdel:
Ja