REHAU - Koblingskanal med lim VF 10 K renhvit RAL 9010 - 724224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
14 mmBredde:
11 mmType feste:
Selvklebende og hullet bunnGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 14 mm
Bredde - 11 mm
Lengde - 500 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Selvklebende og hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196727704
Elnummer
1282996
Leverandørens varenummer
724224
Typebeskrivelse
VF 10 K
Høyde:
14 mm
Bredde:
11 mm
Lengde:
500 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Farge:
Hvit
Diameter:
10 mm
Slisseavstand:
10 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
nei
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
6 mm²
Med overdel:
nei
Enkel montering Temperaturbestandig fra - 20C til + 70C Halogenfri Leveres i RAl 9010