Siemens - Lysbuevakt for 1 modulbredde Jordfeilautomat, TN 16A - 5SM6011-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
16 ANominell feilstrøm:
1000 AGrunnleggende spesifikasjoner
- Antall poler - 2 
- Merkestrøm - 16 A 
- Nominell feilstrøm - 1000 A 
- Lekkasjestrømtype - Andre 
- Bredde i antall modulmellomrom - 1 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
4001869525785
Elnummer
1613048
Leverandørens varenummer
5SM6011-2
Typebeskrivelse
1613048
Antall poler:
2
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
1000 A
Lekkasjestrømtype:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
230 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
1 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...45 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...16 mm²
Eksplosjonssikker:
nei