Siemens - ADF-blokk,lysbuevakt, 1-40A, 230V, 1 modul for for jordfeilautomater og 5SY automater opp til 16A - 5SM6024-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
40 ANominell feilstrøm:
0,002 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 0,002 A
Lekkasjestrømtype - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869525778
Elnummer
1632199
Leverandørens varenummer
5SM6024-2
Typebeskrivelse
1632199
Antall poler:
2
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
0,002 A
Lekkasjestrømtype:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
230 V
Monteringsmetode:
Andre
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
0 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...45 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...16 mm²
Eksplosjonssikker:
nei