Elis Elektro AS - Strømpe 20mm Sort Conform B - 18 210 91

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Strømpe 20mm Sort Conform B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterFlerfarget
Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 20 mm

  • Farge - Svart

  • Varmebestandig - Ja

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613010195

Elnummer

1821091

Leverandørens varenummer

18 210 91

Typebeskrivelse

DOBBELTISOLERENDE STRØMPE

Indre diameter:

20 mm

Farge:

Svart

Varmebestandig:

Ja

Strekkhylse:

nei

Strømpen er laget av spesialbehandlet glassfibertråd, utvendig belagt med silikongummi. Dimensjon: 4 - 16mm Ø Temperaturbestandighet: +200 ºC varig (klasse H/C) +260 ºC kort tid Elektrisk gjennomslagsfasthet: 2.5 kV Veggtykkelse: 0.55 - 0.80 mm Selvslukkende: ja Halogenfri: ja Krav: Kravet sier: "strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke", ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA". - ELIS SRG 725 møter alle disse krav. Kravet gjelder fra inntaket og frem til jordfeilvarsler Dobbelisolering For 16 og 25 mm2 kabel brukes en 10 mm strømpe og for 50 mm2 kabel brukes en 14 mm strømpe. Korslutningssikker forlegning av målersløyfe Godkjent for kortslutningsikker forlegning av målersløyfer, for PN 1.5 mm2. Leveres også i sett bestående av 3 x 5 m strømpelengde i fargene brun, og sort, for merking av de enkelte fasene, se el. nr 18 210 50.