xEnergy - BBA-TP3/50 Tilk.boks 6-50mm², 54mm br. - 107183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...10 mmSamleskinnebredde:
12...30 mmMaks ledertverrsnitt:
50 mm²Klemmens bredde:
54 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...10 mm
Samleskinnebredde - 12...30 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 50 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 300 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081069460
Elnummer
2465021
Leverandørens varenummer
107183
Typebeskrivelse
2465021
Samleskinnetykkelse:
5...10 mm
Samleskinnebredde:
12...30 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
50 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
300 A
Klemmens bredde:
54 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA