xEnergy - BBA-TP3/300 Tilk.boks 95-300mm², 180-240m - 107185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...10 mmSamleskinnebredde:
12...30 mmMaks ledertverrsnitt:
300 mm²Klemmens bredde:
240 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...10 mm
Samleskinnebredde - 12...30 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 300 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 560 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081069484
Elnummer
2465023
Leverandørens varenummer
107185
Typebeskrivelse
2465023
Samleskinnetykkelse:
5...10 mm
Samleskinnebredde:
12...30 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
300 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
560 A
Klemmens bredde:
240 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA