xEnergy - BBA-TP3/CU-BAND Tilk.boks Cu-band max.32x20 - 107186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...10 mmSamleskinnebredde:
20...30 mmMaks ledertverrsnitt:
750 mm²Klemmens bredde:
240 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...10 mm
Samleskinnebredde - 20...30 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 750 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 800 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081069491
Elnummer
2465024
Leverandørens varenummer
107186
Typebeskrivelse
2465024
Samleskinnetykkelse:
5...10 mm
Samleskinnebredde:
20...30 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
750 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
800 A
Klemmens bredde:
240 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA