xEnergy - AKS-CU-BAND Skinneklemme for Cu-band 20x5 - 107197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...10 mmSamleskinnebredde:
20...30 mmMaks ledertverrsnitt:
800 mm²Klemmens bredde:
41 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...10 mm
Samleskinnebredde - 20...30 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 800 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 800 A
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081069606
Elnummer
2465035
Leverandørens varenummer
107197
Typebeskrivelse
2465035
Samleskinnetykkelse:
5...10 mm
Samleskinnebredde:
20...30 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
800 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
800 A
Klemmens bredde:
41 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA