Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X125- 230vAc,21mA,2.7J,rød,IP65 - 6220096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
X125 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070947006062
Elnummer
6220096
Leverandørens varenummer
6220096
Typebeskrivelse
6220096
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Egnet for veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
SIGNALLYS -XENON-X125-63-02-rød
Signallys X125 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass.
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 21mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 98mm total høyde 162mm.
Signallys X125 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass.
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 21mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 98mm total høyde 162mm.