ABB Electrification - SAGA BRY VIPPE M/MERKEFELT - 2CKA001731A4014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Anvendelse:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel vippe
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Egnet for berøringssensor for BUS system - nei
Type feste - Klemfeste
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395313909
Elnummer
1416277
Leverandørens varenummer
2CKA001731A4014
Typebeskrivelse
2506 N-916-510
Modell / utførelse:
Enkel vippe
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Bredde:
55 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
20 mm