Elis Elektro AS - Strømpe 18mm Sort Conform B - 18 210 90

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Strømpe 18mm Sort Conform B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterFlerfarget
Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 18 mm

  • Farge - Svart

  • Varmebestandig - Ja

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613010188

Elnummer

1821090

Leverandørens varenummer

18 210 90

Typebeskrivelse

DOBBELTISOLERENDE STRØMPE

Indre diameter:

18 mm

Farge:

Svart

Varmebestandig:

Ja

Strekkhylse:

nei

Strømpe i glassfiber/silikongummi som kan utvides 2 ganger nominell diameter. Den føyer seg etter konturene av detaljen som isoleres. Egner seg godt til isolasjon av skinner ol.

Utvidelse fra/til: 18/36 mm

Temperaturklasse: C (200°C)
Maks. temperatur: 300 °C (kortvarig)
Brennbarhet: selvslukkende
Gjennomslagsfasthet: 4000 v ikke utvidet (normal), 2500v ved 1,6 x utvidet
Dimensjoner: 2-25 mm
UV-bestandig: Nei
Farge: sort
Halogenfri: ja