Elis Elektro AS - Strømpe 20mm Sort Conform B - 18 210 91
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Farge:
SvartSe tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterFlerfarget
Se tilgjengelige varianterGrå
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 20 mm
Farge - Svart
Varmebestandig - Ja
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
D1 ELIS SRG 725
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613010195
Elnummer
1821091
Leverandørens varenummer
18 210 91
Typebeskrivelse
DOBBELTISOLERENDE STRØMPE
Indre diameter:
20 mm
Farge:
Svart
Varmebestandig:
Ja
Strekkhylse:
nei
Strømpe i glassfiber/silikongummi som kan utvides 2 ganger nominell diameter. Den føyer seg etter konturene av detaljen som isoleres. Egner seg godt til isolasjon av skinner ol.
Utvidelse fra/til: 20/40 mm
Temperaturklasse: C (200ºC)
Maks. temperatur: 300 °C (kortvarig)
Brennbarhet: selvslukkende
Gjennomslagsfasthet: 4000 v ikke utvidet (normal), 2500v ved 1,6 x utvidet
Dimensjoner: 2-25 mm
UV-bestandig: Nei
Farge: sort
Halogenfri: ja
Utvidelse fra/til: 20/40 mm
Temperaturklasse: C (200ºC)
Maks. temperatur: 300 °C (kortvarig)
Brennbarhet: selvslukkende
Gjennomslagsfasthet: 4000 v ikke utvidet (normal), 2500v ved 1,6 x utvidet
Dimensjoner: 2-25 mm
UV-bestandig: Nei
Farge: sort
Halogenfri: ja