ELKO - RS16 / antenne I m/sat 3 dB Polarhvit - 6462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 3 dB
Antall uttak - 3
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 3 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160646200
Elnummer
6942543
Leverandørens varenummer
6462
Typebeskrivelse
RS16/antenne I m/sat 3
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
3 dB
Antall uttak:
3
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
3 dB
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
3 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
3 dB
TV-frekvensbånd:
47...2050 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
24 mm
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
Antennekontakt enkelt anlegg, med radio, TV og 1 stk satelittutgang.
ELKO RS16
Farge: Polarhvit.
Halogenfri.
Demping: 3 dB
Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.
Tilkobling: 1 x koaxkabel