Excel - 200-951 FIBERPATCHPANEL SC/LC 24P U/ADAPTERE - 200-951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 24
Fibertype - Andre
APC-utførelse - nei
Farge - Svart
Lengde på ladekabel - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5055540519197
Elnummer
6912476
Leverandørens varenummer
200-951
Typebeskrivelse
6912476
Egnet for antall koblinger/adaptere:
24
Fibertype:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Svart
Lengde på ladekabel:
24
Med antall koblinger/adaptere:
24
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
9005
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
43,5 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
219,5 mm
Må ha SC Duplex adaptere eller LC Quad (4 veis) adapter


